Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE PREMIUM cuivre 3G1.5 couronne de 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.3 kV
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
3427500029626
Réf. Sonepar
00014002962
Réf. Fournisseur
01272893
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
0.3 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
couleur de gaine
orange
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
8.4 mm
poids
114 kg/km
tension nominale U
0.5 kV
Câble CR1 C1 Nexans ALSECURE PREMIUM cuivre 3G1.5 couronne de 100m, résistant au feu, gaine orange. Destiné aux circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, dans les IGH, dans les tunnels, dans l'industrie.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble Alsecure Premium CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère à haute résistance mécanique INFIT™ et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 1.5 à 4 mm² et de 2 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future