Nexans - Câble rigide cuivre nu recuit 1x25 couronne de 10 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur principal - 25 mm²
couleur de gaine - autre
diamètre externe approx. - 6.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170230957720
Réf. Sonepar
00014095772
Réf. Fournisseur
01272950
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur principal
25 mm²
couleur de gaine
autre
diamètre externe approx.
6.4 mm
Câble rigide cuivre nu recuit 1x25 couronne de 10 m, destiné à la mise à la terre des masses (prise de terre dans es bâtiments).