Nexans - Fil rigide H07V-R 1G16 Vert-jaune couronne de 10m

Nexans - Fil rigide H07V-R 1G16 Vert-jaune couronne de 10m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 539.829 kg CO2

EAN

3170230957737

Réf. Sonepar

00014095773

Réf. Fournisseur

01272951

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

16 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

couleur de conducteur

vert/jaune

couleur de gaine

multicolore

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

diamètre externe approx.

4.7 mm

tension nominale U

0.75 V

poids

162 kg/km

Fil rigide H07V-R 1G16 Vert-jaune couronne de 10m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future