Nexans - Nexans R2V Distingo NX'TAG cuivre 3G2,5 couronne 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 969
Tension nominale U0 - 443 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 653.148 kg CO2
EAN
3427500031216
Réf. Sonepar
00014003121
Réf. Fournisseur
01272953
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
969
Tension nominale U0
443 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
marquage du conducteur
ruban encreur
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
poids
138 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
544 kV
Câble rigide Nexans U1000-R2V Distingo NX'TAG cuivre 3G2,5 couronne de 25m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.
Les Atouts de la gamme:
Le câble Nexans DISTINGO NX'TAG U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre quatre améliorations majeures : un emplacement pour écrire la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future