Nexans - Câble de sécurité FRN1 X1 G1 ALSECURE cuivre 3G2.5 CPR Cca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3427580750717
Réf. Sonepar
00014019631
Réf. Fournisseur
01272983
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
couleur de gaine
vert
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
11.9 mm
poids
208 kg/km
tension nominale U
1 kV
Câble de sécurité FRN1 X1 G1 Nexans ALSECURE cuivre 3G2.5 CPR Cca, non propagateur de l'incendie, gaine verte. Destiné aux bâtiments résidentiels privés ou publics et à l'industrie, pour les circuits de contrôle et de puissance.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble Alsecure FR-N1 X1G1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en polyéthylène reticulé et une gaine extérieure de couleur verte en polyoléfine sans halogène. Ils est disponible pour les sections de 1.5 à 240 mm² et de 1 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l’incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Les gaz émis sont non corrosifs et leur toxicité très réduite. De par son excellent comportement au feu, il est particulièrement adapté aux établissements recevant du public, ou aux immeubles de grandes hauteurs. Ce câble répond aux normes EN50399, IEC 60332-1-2,IEC 60754-2 . Ainsi qu’à la norme française NF C 32-323. Il est fabriqué en France d’où son label Câble de FrancePour connaître son impact environnemental vous pouvez télécharger sa Dop Euroclasse : Cca-s1,d1,a1
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future