Nexans - Câble de sécurité FRN1 X1 G1 ALSECURE cuivre 5G25 CPR Cca

Nexans - Câble de sécurité FRN1 X1 G1 ALSECURE cuivre 5G25 CPR Cca

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3427580750755

Réf. Sonepar

00014019639

Réf. Fournisseur

01272991

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

25 mm²

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

5

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

couleur de gaine

vert

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

diamètre externe approx.

25.9 mm

poids

1648 kg/km

tension nominale U

1 kV

Câble de sécurité FRN1 X1 G1 Nexans ALSECURE cuivre 5G25 CPR Cca, non propagateur de l'incendie, gaine verte. Destiné aux bâtiments résidentiels privés ou publics et à l'industrie, pour les circuits de contrôle et de puissance.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble Alsecure FR-N1 X1G1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en polyéthylène reticulé et une gaine extérieure de couleur verte en polyoléfine sans halogène. Ils est disponible pour les sections de 1.5 à 240 mm² et de 1 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l’incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Les gaz émis sont non corrosifs et leur toxicité très réduite. De par son excellent comportement au feu, il est particulièrement adapté aux établissements recevant du public, ou aux immeubles de grandes hauteurs. Ce câble répond aux normes EN50399, IEC 60332-1-2,IEC 60754-2 . Ainsi qu’à la norme française NF C 32-323. Il est fabriqué en France d’où son label Câble de FrancePour connaître son impact environnemental vous pouvez télécharger sa Dop Euroclasse : Cca-s1,d1,a1

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future