Nexans - Nexans R2V Distingo cuivre Mobiway Mob 3G6 touret 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1010
Tension nominale U0 - 894 kV
Minimum d'achat
100 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 953.71 kg CO2
EAN
3427500032282
Réf. Sonepar
00014003228
Réf. Fournisseur
01273068
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1010
Tension nominale U0
894 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
poids
294 kg/km
tension nominale U
640 kV
Câble rigide Nexans U1000-R2V Distingo cuivre Mobiway Mob 3G6 touret de 100m. Mobiway Mob pour transport et déroulage livré avec câble Distingo qui permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage.
Les Atouts de la gamme:
Le touret Mobiway Nexans facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasquse pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble U-1000 R2V Distingo. Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un rectangle blanc pour l'identification de la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future