Nexans - ALSECURE PREMIUM MOBIWAY 1P9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
catégorie - autre
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
3427500032442
Réf. Sonepar
00014003244
Réf. Fournisseur
01273070
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
catégorie
autre
couleur de gaine
orange
nombre d'éléments de câblage
1
élément de câblage
pairs
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couronnes
blindage sur élément de câblage
tresse
blindage sur câblage
tresse
spécification du matériau gaine externe
autre
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
7 mm
ALSECURE PREMIUM MOBIWAY 1P0.9 D500 P6km