Nexans - Nexans H07 VR 1x6 Bleu touret Mobiway Mob de 500m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Minimum d'achat
500 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 276.553 kg CO2
EAN
3427500033548
Réf. Sonepar
00014003354
Réf. Fournisseur
01273143
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
0.45 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
bleu
couleur de gaine
bleu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
2.9 mm
tension nominale U
0.75 V
poids
66 kg/km
Nexans H07V-R 1x6 Bleu touret Mobiway Mob de 500m, prévu pour l’équipement des logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Mobiway Mob pour transport et déroulage livré avec le fil H07V-R.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les Fils Mobiway HO7V-R Nexans pour les sections 6 mm² ont été conçus pour faciliter le travail au quotidien des installateurs. Le Mobiway est doté d’un système unique de transport et de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement, Mobiway est un touret qui rend le transport et l’installation plus confortables. Ce touret Mobiway est livré avec du fil HO7V-R de Nexans qui sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future