Nexans - Nexans R2V Distingo NX'TAG Mobiway cuivre 3G2,5 250m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 710.849 kg CO2

EAN

3427500034248

Réf. Sonepar

00014000071

Réf. Fournisseur

01273192

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

marquage du conducteur

ruban encreur

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

poids

138 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

1 kV

Câble rigide Nexans U-1000 R2V Distingo Nx'Tag Mobiway Mob cuivre 3G2,5 touret de 250m XLPE et gaine PVC. Il possède un rectangle blanc pour repérer le câble, une identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le touret Mobiway Nexans facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasquse pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble U-1000 R2V Distingo NX'TAG. Le câble U-1000 R2V Distingo Nx'Tag pour les sections du 1.5mm² à 2.5mm² et de 3 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo NX’Tag intègre quatre améliorations majeures : un rectangle blanc pour l'identification de la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future