Nexans - Nexans R2V Distingo NX'TAG cuivre 5G1,5 couronne 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
100 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1289.632 kg CO2
EAN
3427500034460
Réf. Sonepar
00014003446
Réf. Fournisseur
01273197
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
marquage du conducteur
ruban encreur
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
poids
146 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
1 kV
Câble rigide Nexans U1000-R2V Distingo NX'TAG cuivre 5G1,5 couronne de 100m isolation XLPE et gaine PVC. Il possède un rectangle blanc pour repérer le câble, une identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble DISTINGO NX’TAG U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo Nx'Tag pour les sections du 1.5mm² à 2.5mm² et de 3 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo NX’Tag intègre quatre améliorations majeures : un rectangle blanc pour l'identification de la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future