Nexans - Cable rigide R2V cuivre 1x300 longueur a la coupe

Nexans - Cable rigide R2V cuivre 1x300 longueur a la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 300 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 9378.268 kg CO2

EAN

5413404229789

Réf. Sonepar

00014023200

Réf. Fournisseur

01360160

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

300 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

marquage du conducteur

ruban encreur

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

poids

2972 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

1 kV

Câble rigide R2V cuivre 1x300 longueur à la coupe isolation XLPE et gaine PVC.