Nexans - Câble rigide R2V cuivre 5G2.5 touret 2500m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
2500 unité(s)
EAN
3427500000533
Réf. Sonepar
00014031225
Réf. Fournisseur
01360823
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
marquage du conducteur
ruban encreur
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
poids
202 kg/km
tension nominale U
1 kV
Câble rigide U1000-R2V cuivre 5G2.5 touret de 2500m isolation XLPE et gaine PVC, idéal pour les applications tertiaires et industrielles
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future