Nexans - H07RN-F TITANEX 1x70 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2834.958 kg CO2

EAN

3427680014115

Réf. Sonepar

00014047600

Réf. Fournisseur

01394709

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

70 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

0.45 V

surface du conducteur

nu

élément de câblage

non

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

largeur de conduite approx.

0 mm

hauteur de conduite approx.

0 mm

diamètre externe approx.

23.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

139.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

69.9 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...90 °C

tension nominale U

0.75 V

forme du conducteur

rond

poids

878 kg/km

H07RN-F Nexans TITANEX 1x70 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur. TITANEX réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble souple H07RN-F Titanex Nexans est destiné pour des applications industriels, de chantier de travaux publics, de forage, de genie climatique, d’automobile. Titanex est la référence dans le monde évènementiel grâce à son âme qui peut supporter jusqu’à 90°.Le Titanex, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future