Nexans - Câble de distribution NFC33210 3x240+95 longueur à la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 240 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
15 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 28321.816 kg CO2
EAN
3427670000289
Réf. Sonepar
00014117800
Réf. Fournisseur
01416804
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
240 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
aluminium
Blindage
Non
gaine en plomb
Non
armature
Oui
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
58.7 mm
tension nominale U
1 kV
Câble de distribution NFC33210 3x240+95 longueur à la coupe, destiné aux réseaux de distribution publique. Câble souterrain enterrable grâce à un écran acier sur l'ensemble des conducteurs et un gainage plomb sur le conducteur de neutre.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future