Nice - Emetteur ERA One 2 canaux rolling code
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
couverture - 200 m
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
système Rollingcode - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8032595795735
Réf. Sonepar
01813000941
Réf. Fournisseur
ON2E
Réf. Commerciale
Nice
fréquence radio
433.92 MHz
couverture
200 m
nombre de commandes
2
indice de protection (IP)
IP40
système Rollingcode
Oui
longueur de code (bit)
72
avec émetteur radio manuel
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Emetteur ERA One 2 canaux 433,92 MHz rolling code, gestion codes d'activation/certificats, auto-apprentissage, récepteur de proximité.