NIEDAX FRANCE - Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x123, épaisseur 1.00, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 123 mm

  • hauteur - 49 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614980010538

Réf. Sonepar

00085001053

Réf. Fournisseur

001053

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

123 mm

hauteur

49 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

longueur

3000 mm

épaisseur de matériau

1 mm

section transversale utile

5880 mm²

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

poids

1.5 kg/m

Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 123 mm, épaisseur 1.00 mm, perforations 7x25 et perforations n, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l’ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".