NIEDAX FRANCE - Dalle perforée PS à bords soyés, 51x50, épaisseur 1.00, GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 49 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614980012501

Réf. Sonepar

00085001250

Réf. Fournisseur

001250

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

51 mm

hauteur

49 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

longueur

3000 mm

épaisseur de matériau

1 mm

section transversale utile

2352 mm²

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

poids

1.13 kg/m

Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 50 mm, épaisseur 1.00 mm, perforations 7x25, finition GC

Les Atouts de l'article:

Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible.