NIEDAX FRANCE - Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x195, épaisseur 1.20, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 195 mm
hauteur - 49 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614980012563
Réf. Sonepar
00085001256
Réf. Fournisseur
001256
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
195 mm
hauteur
49 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
1.2 mm
section transversale utile
9408 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
poids
2.62 kg/m
Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x195, épaisseur 1.20, GC
Les Atouts de l'article:
Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l’ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".