NIEDAX FRANCE - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 100 mm, longueur 2m, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 99 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3614980055539
Réf. Sonepar
00085005553
Réf. Fournisseur
005553
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de la partie supérieure
99 mm
longueur
2000 mm
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
autre
épaisseur de matériau
0.75 mm
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 100 mm, longueur 2m, finition GC
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Dalles PSN , fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9, pour rendre les couvercles indémontables utiliser des ligatures