NIEDAX FRANCE - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 316 mm, longueur 2m, GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 316 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3614980055621

Réf. Sonepar

00085005562

Réf. Fournisseur

005562

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur de la partie supérieure

316 mm

longueur

2000 mm

type de fixation

agrafe de couvercle

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

couleur

autre

épaisseur de matériau

1 mm

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 316 mm, longueur 2m, finition GC

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Dalles PSN , fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9, pour rendre les couvercles indémontables utiliser des ligatures