NIEDAX FRANCE - Couvercle CO2 pour concave, 96x100, Gamme PS, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 99 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980086434
Réf. Sonepar
00085008643
Réf. Fournisseur
008643
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
99 mm
angle
90°
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
326 mm
couleur
autre
changement de direction
vertical ascendant
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
à charnière
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle CO2 pour concave, 96x100, Gamme PS, SZ
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Concave type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.