NIEDAX FRANCE - Eclisse emboîtable EE, hauteur 51, pour Dalles PS, GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614980091612

Réf. Sonepar

00085009161

Réf. Fournisseur

009161

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

modèle

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble

51...604 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

51 mm

couleur

autre

type de raccordement

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

longueur

234 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Eclisse emboîtable EE, hauteur 51 mm, Dalles PS, fixation très rapide 2 boulons par éclisses, finition GC

Les Atouts de l'article:

Pour gamme PS-PSN, l'éclisse emboitable EE enveloppe complètement la dalle, sécurité maximale et gain de temps, nécessite que 2 boulons TRCC M6x12 dans le fond de la dalle.