NIEDAX FRANCE - Eclisse emboîtable EE, hauteur 27, pour Dalles PS, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980092008
Réf. Sonepar
00085009200
Réf. Fournisseur
009200
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble
51...508 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
27 mm
couleur
autre
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
longueur
234 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Eclisse emboîtable EE, hauteur 27, pour Dalles PS, SZ
Les Atouts de l'article:
Pour gamme PS-PSN, l'éclisse emboitable EE enveloppe complètement la dalle, sécurité maximale et gain de temps, nécessite que 2 boulons TRCC M6x12 dans le fond de la dalle.