NIEDAX FRANCE - Eclisse encliquetable EK, hauteur 27, PS largeurs inférieurs à 316 mm, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980096006
Réf. Sonepar
00085009600
Réf. Fournisseur
009600
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble
51...508 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
27 mm
couleur
autre
type de raccordement
encliquetable
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
longueur
232 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Eclisse encliquetable EK, hauteur 27, PS largeurs inférieurs à 316 mm, SZ
Les Atouts de l'article:
Pour gamme PS-PSN, l'éclisse encliquetable EK enveloppe complètement les dalles PS-PSN H27 pour des largeurs de dalles inférieures à 316 mm, éclissage ultra rapide sans boulons