NIEDAX FRANCE - Console N 0, supportage léger, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 93 mm
longueur - 150 mm
modèle - console murale
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980110016
Réf. Sonepar
00085011001
Réf. Fournisseur
011001
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
93 mm
longueur
150 mm
modèle
console murale
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
46.5 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
100...147 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
0.25 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console N 0, longueur 150 mm, hauteur 93 mm, perforations oblongs 7x12 et 7x25, finition SZ, supportage léger, compatible tôle et fil
Les Atouts de l'article:
Console murale légère convient pour supportage des chemins de câbles en tôle ou en fils soudés