NIEDAX FRANCE - Console CU 120, supportage léger, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 86 mm
longueur - 126 mm
modèle - console murale
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980110214
Réf. Sonepar
00085011021
Réf. Fournisseur
011021
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
86 mm
longueur
126 mm
modèle
console murale
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
35 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
100...123 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
0.9 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console CU, longueur 126 mm, hauteur 86 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ, supportage léger, compatible tôle et fil
Les Atouts de l'article:
Console murale légère convient pour supportage des chemins de câbles en tôle ou en fils soudés