NIEDAX FRANCE - Console SU 35, longueur 500mm, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 120 mm
longueur - 500 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980123146
Réf. Sonepar
00085012314
Réf. Fournisseur
012314
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
120 mm
longueur
500 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
0 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
400...412 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
0.95 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console SU 35, longueur 500 mm, perforations oblongs 11x20 mm sur platine et 10x30 sur les 3 faces du rail C35 , finition GC
Les Atouts de l'article:
Console Universel SU perforé sur 3 faces utilisation en console ou pendard, possibilité de fixer des consoles sur les 4 faces