NIEDAX FRANCE - Plaque de tête pour C35x35, Gamme SU 35, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980123252
Réf. Sonepar
00085012325
Réf. Fournisseur
012325
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à
profilé en C
modèle
plaque de tête à visser
angle
90...0 °
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à une fixation sur console
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Plaque de tête pour rail C35x35, Gamme SU 35, finition GC
Les Atouts de l'article:
Plaque de tête pour rail C35x35 perforé fixation par 2 boulons THE M8x50 + HE non livré avec la plaque de tête.