NIEDAX FRANCE - Support CCU 120x260x160, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 99...123 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble - 24 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980123511
Réf. Sonepar
00085012351
Réf. Fournisseur
012351
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à la largeur du système de support de câble
99...123 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
24 mm
modèle
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit
filetable
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
charge max. portante
600 N
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Support CCU, hauteur 257 mm, petite longueur 126 mm, grande longueur 166 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Support CCU monobloc permet de fixer un chemins de câbles au plafond ou 2 chemins câbles au mur