NIEDAX FRANCE - Plat Perforé A521, 30x3.00, perforations 6.5x30, 3m, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614980131516
Réf. Sonepar
00085013151
Réf. Fournisseur
013151
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profil plat
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
30 mm
poids
1.92 kg
épaisseur de matériau
3 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
6.5 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Plat Perforé, A521, largeur 30 mm, épaisseur 3.00 mm, longueur 3 m, finition GC Perforations 6.5x30 mm
Les Atouts de l'article:
Plat perforé avec oblongs 6.5x30 pour toutes applications