NIEDAX FRANCE - Profilé perforé UP A540 24x24x1.50, 3m, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614980150029
Réf. Sonepar
00085015002
Réf. Fournisseur
015002
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
24 mm
hauteur
25 mm
poids
2.391 kg
épaisseur de matériau
1.5 mm
modèle
profil double
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Profilé perforé UP A540, hauteur 25 mm, largeur 24 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Profil en U perforé avec bords pliés avec oblongs 7x25 pour toutes applications