NIEDAX FRANCE - Profilé perforé Z A570, 48x48x48x1.75, 3m, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614980160080
Réf. Sonepar
00085016008
Réf. Fournisseur
016008
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profil Z
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
48 mm
hauteur
48 mm
poids
4.89 kg
épaisseur de matériau
1.75 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Profilé perforé en Z, A570 48x48 mm, épaisseur 1.75 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Profil en Z perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications