NIEDAX FRANCE - Crapaud C35 type B, pour C35x35, Gamme SU 35, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - pièce de serrage
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980196102
Réf. Sonepar
00085019610
Réf. Fournisseur
019610
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à
profilé en C
modèle
pièce de serrage
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser
Oui
Crapaud C35 type B, pour C35x35, Gamme SU 35, GC
Les Atouts de l'article:
Supportage moyen sous charpente pour la Gamme SU 35 rail C35x35 hauteur de serrage 20 mm maxi.