NIEDAX FRANCE - Clips CO3, pour couvercle CO2, Inox

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3614980234507

Réf. Sonepar

00085023450

Réf. Fournisseur

023450

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

autre

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

Clips CO3 pour couvercle CO2, finition Inox

Les Atouts de l'article:

Clips CO3 pour couvercle type CO2 longueur droite et couvercle d'accessoires de raccordement.