NIEDAX FRANCE - Cornière de séparation LPS, hauteur 96, longueur 3m, I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 97 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
perforation de fixation - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614983146333
Réf. Sonepar
00085314633
Réf. Fournisseur
314633
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur de cloison
97 mm
longueur
3000 mm
modèle
profil L
type de fixation
sans vis
perforation de fixation
Oui
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur
autre
Cornière de séparation LPS, hauteur 96, longueur 3m, I2
Les Atouts de l'article:
Cornière pour séparation de circuits à l'intérieur d'un chemins de câbles fixation par boulons ou sur demande en usine.