NIEDAX FRANCE - Fond de Goulotte GRS 96x408x1.00, I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 408 mm
hauteur - 96 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614983270762
Réf. Sonepar
00085327076
Réf. Fournisseur
327076
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
408 mm
hauteur
96 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
1 mm
section transversale utile
39168 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Non
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
couleur
autre
poids
4.92 kg/m
Fond de Goulotte GRS , hauteur 96 mm, largeur 408 mm, épaisseur 1.00 mm, finition I2
Les Atouts de l'article:
La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.