NIEDAX FRANCE - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x412, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 412 mm
hauteur - 49 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614984010268
Réf. Sonepar
00122401026
Réf. Fournisseur
401026
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
412 mm
hauteur
49 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
1.25 mm
section transversale utile
19992 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
poids
4.33 kg/m
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 412 mm, perforations oblongs 7x25 mm, SZ
Les Atouts de l'article:
Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.Les + :- Bord roulé fermé de sécurité- Résistance maximum- 100% non agressif- Gain de temps avec l'éclisse sans boulons RAPIDTOL