NIEDAX FRANCE - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 24x50, GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 25 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614984030013

Réf. Sonepar

00122403001

Réf. Fournisseur

403001

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

50 mm

hauteur

25 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

longueur

3000 mm

épaisseur de matériau

0.6 mm

section transversale utile

1200 mm²

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

poids

0.516 kg/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24 mm, largeur 50 mm, perforations oblongs 7x25 mm, GC

Les Atouts de l'article:

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.Les + :- Bord roulé fermé de sécurité- Résistance maximum- 100% non agressif- Gain de temps avec l'éclisse sans boulons RAPIDTOL