NIEDAX FRANCE - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 96x100, I2

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 97 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614984070422

Réf. Sonepar

07145407042

Réf. Fournisseur

407042

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

100 mm

hauteur

97 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

autre

longueur

3000 mm

épaisseur de matériau

0.8 mm

section transversale utile

9600 mm²

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Oui

qualité du matériau

acier inoxydable (V4A)

couleur

autre

poids

1.66 kg/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 96 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, I2

Les Atouts de l'article:

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.Les + :- Bord roulé fermé de sécurité- Résistance maximum- 100% non agressif