NIEDAX FRANCE - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 50, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614984150018

Réf. Sonepar

00085415001

Réf. Fournisseur

415001

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur de la partie supérieure

50 mm

longueur

3000 mm

type de fixation

agrafe de couvercle

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

couleur

autre

épaisseur de matériau

0.5 mm

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Couvercle nervuré largeur 50 mm pour Gammes BS, BD, BRP, GBRS, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle nervuré pour Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips 8 clips RS pour une longueur de 3m de couvercle.