NIEDAX FRANCE - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 195, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 195 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614984150070
Réf. Sonepar
00085415007
Réf. Fournisseur
415007
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de la partie supérieure
195 mm
longueur
3000 mm
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
épaisseur de matériau
0.5 mm
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle nervuré largeur 195 mm pour Gammes BS, BD, BRP, GBRS, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Couvercle nervuré pour Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips 8 clips RS pour une longueur de 3m de couvercle.