NIEDAX FRANCE - Croix dalle perforée 96x412, Gammes BS, PS, BRP, BD, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 412 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 97 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614984210590

Réf. Sonepar

00085421059

Réf. Fournisseur

421059

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur de caniveau de câble

412 mm

hauteur de caniveau de câble

97 mm

rayon interne

150 mm

modèle

sans connecteur

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO

Non

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

Croix pour dalles perforées, gammes BS, PS, BRP, BD,, hauteur 96 mm, largeur 412 mm, perforations oblongs 7x25 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Croix pour dalles perforées Gammes BS, PS-PSN, TS, BRP, BD éclissage incorporé dans la croix fixation par 16 boulons poêliers.