NIEDAX FRANCE - Té pour dalles perforées, 48x195, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 195 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614984211269
Réf. Sonepar
00085421126
Réf. Fournisseur
421126
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de caniveau de câble
195 mm
hauteur de caniveau de câble
49 mm
type de construction
pièce en T horizontale
rayon interne
150 mm
modèle
sans connecteur
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Té pour dalles perforées, 48x195, SZ
Les Atouts de l'article:
Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12