NIEDAX FRANCE - Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, largeur 75 SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614984211948
Réf. Sonepar
00122421194
Réf. Fournisseur
421194
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
75 mm
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
type de fixation
agrafe de couvercle
finition grande portée
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, largeur 75 SZ
Les Atouts de l'article:
Couvercle de Sortie Latérale Nervuré Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips RS.