NIEDAX FRANCE - Sortie latérale pour dalles perforées, 48x147, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dérivation de caniveau de câble - 147 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614984212068
Réf. Sonepar
00085421206
Réf. Fournisseur
421206
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de dérivation de caniveau de câble
147 mm
hauteur de caniveau de câble
49 mm
rayon interne
150 mm
modèle
sans connecteur
couleur
autre
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Sortie latérale pour dalles perforées, hauteur 48 mm, largeur 147 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, rayon 150
Les Atouts de l'article:
Sortie latérale en Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12