NIEDAX FRANCE - Virage 90° pour dalles perforées, 48x195, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 195 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614984213065
Réf. Sonepar
00085421306
Réf. Fournisseur
421306
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de caniveau de câble
195 mm
hauteur de caniveau de câble
49 mm
changement de direction
horizontal
angle
90°
type de construction
coude rigide
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
type coudé
coude lisse
avec partie supérieure
Non
rayon interne
150 mm
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Virage 90°, élément de raccordement pour dalles perforées, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, rayon 150
Les Atouts de l'article:
Virage 90 pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12