NIEDAX FRANCE - Croix dalle perforée 24x123, Gammes BS, PS, BRP, BD, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 123 mm
hauteur de caniveau de câble - 25 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614984220162
Réf. Sonepar
00085422016
Réf. Fournisseur
422016
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de caniveau de câble
123 mm
hauteur de caniveau de câble
25 mm
rayon interne
150 mm
modèle
sans connecteur
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Croix pour dalles perforées, gammes BS, PS, BRP, BD,, hauteur 24 mm, largeur 123 mm, perforations oblongs 7x25 mm, rayon 150 mm, finition GC
Les Atouts de l'article:
Croix pour dalles perforées Gammes BS, PS-PSN, TS, BRP, BD éclissage incorporé dans la croix fixation par 16 boulons poêliers.