NIEDAX FRANCE - Convexe pour dalle perforée 24x507, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 507 mm
hauteur de caniveau de câble - 25 mm
changement de direction - vertical descendant
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614984226102
Réf. Sonepar
00085422610
Réf. Fournisseur
422610
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de caniveau de câble
507 mm
hauteur de caniveau de câble
25 mm
changement de direction
vertical descendant
angle
90°
type de construction
coude rigide
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
autre
type coudé
coude lisse
avec partie supérieure
Non
rayon interne
305 mm
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Convexe pour dalle perforée, hauteur 24 mm, largeur 507 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC, rayon 305
Les Atouts de l'article:
Convexe pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12