NIEDAX FRANCE - Dalle perforée PS à bords soyés, 51x100, AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 99 mm
hauteur - 49 mm
finition grande portée - Non
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614985010526
Réf. Sonepar
00085501052
Réf. Fournisseur
501052
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
99 mm
hauteur
49 mm
finition grande portée
Non
matériau
aluminium
traitement de la surface
autre
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
1.2 mm
section transversale utile
4704 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
poids
0.546 kg/m
Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 100 mm, épaisseur 1.20 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition AL
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants.